※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2L25TN)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
450
150
300
450
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37567163
品番
CM2L25TN-450Z
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
450
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード