Magnatec 10W-40 SP

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 37568806 品番 15452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高速走行に最適なエンジンオイル
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。

APISP SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 ACEAA3/B3/B4 用途4輪車用ガソリンエンジン専用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車にはご利用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37682434
2022-02-24
用途:
軽自動車のエンジンオイル

月に1回程度の短時間使用でも、しっかエンジン保護ができている。

対象商品:
37682434
2021-09-14
用途:
意外に売ってない。

この商品を使いたいのに買いに行くと売ってないので扱っていてくれて助かります。

対象商品:
37682434
2019-12-02
用途:
旧車のメンテ
教育・研究機関

一部部分合成だから旧車にも安心して使用出来ます。粘度もバッチリ!

対象商品:
37682434
2015-02-12
用途:
軽自動車エンジンオイルに使用

長期に使わない車でも、エンジン始動直後に、しっかりエンジンオイルの磨耗防止が効いている。冬季の始動でも、始動直後から、摩擦低減がしっかりできている。軽自動車のエンジンでは、馬力ロスが少ないのが、はっきり判る。

対象商品:
37682434
2014-07-07
用途:
オイル交換

このオイルが好きで、いつも購入するところより安価だった為、購入しました。

対象商品:
37568806
2014-05-24
用途:
自家用のオイル交換に使っています。
農・林・水産業

コストパフォーマンス最高です。

対象商品:
37682434
2014-07-23
用途:
自動車のエンジンオイル交換

価格はあまり特筆するほど安くはありませんが、配送していただけるので手間なく作業ができました。
性能も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする