寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37569585 品番 W5/16×285
販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
種別全ねじ ねじの呼び寸法W5/16 材質SS400ユニクロメッキ 全長(mm)285 山数18山 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類ウイット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
既存設備補修

水道銅管の補修の為樹脂系配管に変更の際に使用
吊りで保持しなければならず既存の数だけでは保持数が少ないため追加保持の為使用
商品に問題はないが出来れば樹脂系の寸切りも御社のシリーズで安価に販売して頂ければと考えます

対象商品:
37569594
2022-10-08
用途:
簡単な金属の切断に使用
卸売・小売業

安くて良品で問題ありません。品物もすぐ到着しました。

対象商品:
37569612
2021-07-23
用途:
機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。
リピートで購入しました。

対象商品:
37569576
2021-06-21
用途:
家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の品質を満たしています。普通に使えます。

対象商品:
37569612
2020-02-08
用途:
作業台の改造

作業台の付属の高さ調整用のアジャスターでは調整しきれず、高ナットと組み合わせて調整用に便利です。価格も安価で重宝しております。

対象商品:
37569576
2019-02-18
用途:
有る取りつけ物を外すのに使用
リアル音響工房 様

取りつけてある物がインチネジだったので長い目のインチネジを入れネジの頭をハンマーで叩き外した後ネジを外した。

対象商品:
37569594
2018-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社中村設備 様 (建設業・工事業)

いつもとおり使用できて満足しています。
また利用します。

対象商品:
37569594
2015-02-13
用途:
吊棚

インチサイズの長さが285oと1000oしかなかったので、高ナットで繋げて使用しました。
もともとインチサイズのバリエーションがないのかも知れませんが、ミリサイズのように、いろいろな長さのものがあれば良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする