寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37569655 品番 W1/4×285
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
ねじの呼び寸法W1/4 山数20山 種別全ねじ 材質SUS304 全長(mm)285 ねじ山種類ウイット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37569664
2022-07-20
用途:
マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マイボートGSエンジンキャブレターをスープアップしたので、固定ネジの延長が必要になりナットと共に注文した。インチネジ、山を考えると気軽に購入できて良かった。

対象商品:
37569725
2018-06-09
用途:
木工用治具作成に使用した
その他業種

長さのバリエーションを増やしてほしい、10cm単位で注文できれば
注文しやすい。

対象商品:
37569682
2016-12-23
用途:
釣具に使用予定

ホームセンターでの買い物時、うっかり買い忘れることが多かったので入手出来て助かりました。ただ使用できていないので満足度は★3つです。

対象商品:
37569673
2014-10-30
用途:
天井吊金具と共に使用

いたって使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする