GR-720 シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン) 37571195

GR-720 シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン) 37571195 GR-720 シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン) 37571195

シリンダー式リング錠

(85件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37571195 品番GR-720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リバーシブルキーを採用した信頼性の高いシリンダー式リング錠。
後輪錠:REAR TYPE

タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 SL(シルバー) キー数2本 キー方式シリンダー式 取付径(Φmm)(バンド)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37571195 GR-720 06844934 GR771 ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン) ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン) 1個 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574205
2018-04-01
用途:
自転車出張修理業
卸売・小売業

本業で常に使用しています,交換依頼があったときに遣います.すぐに仕入れできて便利です.品質も文句無くコスパ最高です.

対象商品:
37574205
2018-03-31
用途:
交換用
農・林・水産業

この値段で鍵が3個も付いていて大満足です。半年経ちますが、問題なく使用しています。

対象商品:
37574205
2017-11-24
用途:
自転車用
製造業

ごく普通の完成車についている錠です。
強引にやれば、直ぐに壊れて開錠できる代物です。
しゃがまないで施錠できるのが良いです。
キーが3個付いているのも良いです。
ホームセンターで購入するより安かったです。

バックホークφ13mm・取付ピッチ73.5mmです。
折り畳み等の一部の自転車では、バックホークが太いものがあり取り付かないこともあります。

対象商品:
37571195
2018-01-24
用途:
錆びたので新しいシリンダー錠に交換。

シンプルで、全く問題ありません。予備のキーを含めて、3個付いているので、無くす事が多い人は安心です。

対象商品:
37571195
2017-08-15
用途:
自転車の盗難防止
その他業種

ばっちりヒット、カギの操作もスムーズに出来て商品に大変満足しています。

対象商品:
37574205
2017-11-10
用途:
交換
サービス業

可も無く不可も無く。素人でも、普通に交換できます。

対象商品:
37571195
2017-09-27
用途:
自転車のメンテナンス

回転させる時につまむプラスチックツマミが劣化してもげてしまったので交換。安くて経済的で助かります。今のところ問題なく使えてます。

対象商品:
37574205
2017-07-09
用途:
メンテナンス
やきとり喜多萬 様 (飲食業)

安くて、取り付けやすく良い製品でした。盗る人は盗るのですがお守りのようなものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする