RB-002 大型リア用籐風バスケット OGK技研 37576332

大型リア用籐風バスケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37576332 品番RB-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

籐を編み上げたようなおしゃれなデザインのリアバスケット
たっぷり荷物が入る28Lの大容量
後ろキャリア付きの婦人車、軽快車(24〜27インチ)に最適
センターバスケットとしての利用が可能(センターバスケットとして利用する際は、別売の取付金具が必要となります。)

材質樹脂 用途自転車用リアバスケット Bグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×440 適合車種23.5〜27インチ、後キャリアつき軽快車・婦人車
注意
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付け出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283462
2020-09-21
用途:
自転車の保守に
製造業

目が細かいモノを探して、この商品に遭遇。
金額は若干高いが、それだけ樹脂を使っているので、
当然と言えば当然。

しっかりしています。紫外線で朽ち果てることも無いかな?

ただ、取扱終了になったのは、残念。

対象商品:
02283478
2017-09-15
用途:
買い物の食材やジムの荷物テニスボール
その他業種

とにかく、たくさん荷物を載せるので大型が欲しかった。店頭やネットで色々比較検討してこれに決めました。色はこげ茶でおしゃれで取り付けも簡単でした。ただし、自転車カバーをかけるとぎりぎりになります。

対象商品:
02283478
2016-12-21
用途:
破損した自転車後ろかごの交換
その他業種

元々装着していた籠と比較して大きく使いやすい。付属の取り付け金具もしっかりしていた。

対象商品:
02283478
2015-09-18
用途:
自転車
ikeda 様

鉄製バスケットからの交換の品で購入したところ、軽くなったと好評

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする