曜日別特売
DS-30BLT リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦) 37577075

リアハブ固定型スタンド

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37577075品番DS-30BLT
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。

材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577075
2024-11-09
用途: サブ自転車用のスタンド
サービス業

安定の品質できっちり車体固定出来てディスプレイとしても良いし軽いメンテに使えるので重宝してます。

対象商品 : 37577075
2017-01-15
用途: 我が家ではスタンド購入は5台目です。
運輸・通信業

MINOURAのスタンドは非常にいいですね!固定場所のクリアランスがいい感じです。前にカンパ用を買ってクリアランスが大きく若干車体が傾いていました。あとアーム下から引っかけるタイプも購入しましたがサイドスタンドやワイヤが邪魔になって面倒でしたが、今回のリアハブ固定型スタンドが一番しっくりきました。

1が参考にしています
対象商品 : 37577075
2017-02-04
用途: MTBの保管に

フロントサス付きのMTBを保管しているとき使ってます リア用ですがリアには合わなかったのでちょっと削ってフロントを上げています

対象商品 : 37577075
2016-07-30
用途: ロードバイクの保管に使用
APOC WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

装脱着はワンタッチで簡単で安定性もまずまず。
ビンテージバイクのQRレバーは加工しないと納まりにくい。
色のバリエーションがあればディスプレイにも使いたい

1が参考にしています
2015-12-04
用途: ロードバイクの室内保管、スポーツサイクルのメンテナンス

とてもリーズナブルで使い勝手のよい、良くできた製品だと思います。
フレームのエンド部分を保持する樹脂パーツまで滑らかにつくられているのには関心しました。
ロードバイクの室内保管に使用していますが、これがあれば専用のメンテナンススタンドがなくてもたいていの整備はできます。
こんなもの使わなくとも自転車を逆さに向けて整備したらよいとのたまう元プロもおられますが、初心者ほど逆さに向けると頭がこんがらがるのであった方が便利だと思います。
なお、自転車への取り付け、取り外しが固い場合は、やわらかい鉄パイプ製なので、手で押し広げれば取り付けるバイクに合わせて調整可能でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37577075
2014-09-14
用途: 自宅でつかいました。
農・林・水産業

リアタイヤが浮くのでディレイラーの調整が可能です。
ただしクイックリリース付きの自転車では向きをスタンドに合わせて通常とは逆向きになるように締め付ける必要があります
会社やアパートの駐輪場に起きっぱなしすることを想定して、名前などを書くシールを同梱してくれると良いと思います。

対象商品 : 37577075
2014-10-13
用途: リヤタイヤ周りの作業

最初は少し硬くて使いにくいかなと思いましたが、通常の作業に使用する分には特に問題はありません。
値段の割りに作りがしっかりしてるので満足しています。

2014-09-07
用途: MTBの保管と整備のため

26インチMTBの保管と整備のために購入しました。使えるか心配していましたが問題ありません。価格も安く満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする