アルミスポットパテ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(240g) 注文コード 37577671 品番 ASP
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。

乾燥時間(分)20℃ 20〜25分 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.24L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※素地面の汚れの無いこと、十分乾燥していることを確認してください
ヘラ付けは一度に厚付けせずに数回に分けて薄く付けしてください。
水研後は水切り乾燥を十分行ってください。
使用後は密閉してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577671
2025-04-10
用途:
自動車の塗装下地
山口工務店 様 (建設業・工事業)

板金塗装屋の友人の勧めで購入。指で塗りやすく、硬化剤も混ぜる必要が無いので、手軽に使えます。思ったよりも薄付けようでした。2回塗り重ねたりは必要かも。

対象商品:
37577671
2024-08-30
用途:
塗装作業時
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車ボデー板金で最終のへこみ仕上げに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37577671
2023-09-06
用途:
補修時
個人のお客様

パテ形成時にできる少しの巣穴を埋めるのに重宝しています。

対象商品:
37577671
2021-10-15
用途:
自動車の仕上げパテ
建設業・工事業

伸びが良くとても使いやすいです。また、購入したいです。

対象商品:
37577671
2021-07-24
用途:
アルミ製品の傷埋めに

アルミは食いつきが悪いので、染めQ製品ならば上手くいくだろうと思い購入しました。

結局、レーザー刻印程の深い傷は埋まりませんでした。

ですが、塗りやすく削りやすいので使いやすいには違いありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37577671
2019-03-20
用途:
間違えて開けっちゃたタップ穴の穴埋め
ジーディー自動機械株式会社 様 (製造業)

すぐ乾燥したのですが、部品の材質はアルミで、このパテはアルミ用だと書かれた分、色が褐色になっていますね。。。結構目立ちなのですが。。。使用上は文句なしです。

対象商品:
37577671
2018-11-12
用途:
塗装作業時

大変に滑らかで伸びが良く非常に良い製品だと思います。

対象商品:
37577671
2018-06-10
用途:
ホイールの修正

色はやや赤みがかったパテです。塗装が必要ですが,わたくしは塗装が必要な面には使用しませんでした。速乾性もあり量も多いため業務用によいと思います。パテ全般に言えることですが,厚塗りはできませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする