アルミパテ防錆J

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4kg) 注文コード37577696 品番-
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。
「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。
厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!
素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)
耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!

使用方法
1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。
2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。
3.常温(20℃)湿度 60%で30〜40分程度乾燥させて下さい。
4.#80〜#120程度のペーパーで研磨して下さい。
危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は2液タイプの為、共通硬化剤J(イエロー)(別売)が必要です。
※パテ付け面に錆が出ている場合は、浮き錆を完全に取り除いて下さい。
※パテの上に直接塗装する場合は、研磨後、さらに#240〜#320のペーパーで肌調整を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-10
用途:
密着悪い

がっつり120番くらいで足付けしとかないとエアブローでパラパラはがれる。塗膜を240番くらいだったらはがれた。青系の昔のファイバーパテだったら、へたすると足付けしていないところでもがっつり着いて逆に一苦労するくらいだったが。

染めQ製品全般に言えることだがうたい文句が誇大すぎる。

3人が参考にしています
2023-10-13
用途:
自動車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

1回目半分くらい使って残りは固まって使えなくなりました。今は冷蔵庫で保管しています。半年以上たちますが問題なく使えています。分離したり固まったりはしていません。価格は高いですがあると便利です

1人が参考にしています
対象商品:
37577696
2021-11-14
用途:
主に船体関係の修理に
株式会社千代田技工 様

一般的なポリパテから見ると硬め厚盛向きで仕上げ用としては難易度が上がると思います。多くの下地に密着良好となっているので使いやすいと思います。ファイバーが入ってる?かのような質感でそこにアルミ粉末が入ってる感じです。あらゆる場面で重宝しそうで気に入りました。
受け取り直後梱包を開けたら缶蓋部がつぶれていて普通に閉まれば気にしないでいいかなと思いきや閉まらなくなってしまったので配送業者へクレームを入れたらすぐにモノタロウさんから再発送の手配と不良品の回収手配がなされとても早い対応に感動しました。
安心して買い物ができるモノタロウさんは最高ランクのショップです!

1人が参考にしています
2022-08-24
用途:
自動車の板金
自動車・二輪車・自転車関連業

絶対に買ってはいけない。
まず、蓋が開かない。
ソーラーやロックのパテ缶の蓋はマイナスドライバーでも簡単に開けられるが、この商品の蓋は専用の工具を使ってもなかなか開かない。
開いたときには蓋はボロボロ。
蓋を閉めて再度使うときには中身が固まっている。
上澄みの汁がカチカチに。
かろうじて主材のパテは固まっていなかったので使えるが厚盛りの割には柔らかい。
ロックのカーボンパテの方が安価で使いやすい。
値段が高いだけの使えないパテでした。

5人が参考にしています
2021-09-23
用途:
鉄骨
サービス業

2019年に鉄骨破損部分等に使用しました。今だにがっちり固まってます。2021年夏時
 半分残り、ハンマーでしっかりフタをしてビニールを二重にして、冷暗所に保管しましたが中がカッチカチのロウみたいなしろいものが、、保管は難しいみたいでした。
 で、半分処分しました。 なので使い切る方向で、量を無駄なく購入がオススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
37577696
2020-03-28
用途:
壁のひび割れ部分補修
卸売・小売業

匂いはきついですが、量も多く、必要な分だけ使えるので満足しています。

対象商品:
37577696
2020-11-20
用途:
腐食穴ふさぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車パネル、特にサイドシルの大穴の時には重宝します。固まればガチガチとなり、薄い鉄板のような感じとなります。何度も買っております。できればもう少し安ければいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
37577696
2018-03-01
用途:
鉄のトユの穴埋め
農・林・水産業

思っていたより柔らかくて作業しにくかった。
でも水漏れは直りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする