※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード37579263 品番M6×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400ユニクロメッキ 全長(mm)1000 ねじピッチ(mm)1.0 ねじの呼び寸法M6 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37579263 M6×1000 19795378 M6×1000 メーター寸切 ミリ モノタロウ メーター寸切 ミリ モノタロウ 1パック(10本) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37579281
2014-08-14
用途:
指物の作品をボンド付けする際の締め金具として使用
小椋工房 様

10mmのボルトのため十分な締め金具としての役割を果たしました.
改良点は無し

対象商品:
37579306
2013-04-12
用途:
住宅のリフォーム梁と桁接合・機械のセット・先端カットでケミカルアンカー用
株式会社吉成産業 様

10本セットの購入は割安です。1Mの長さはカット後の残りを他の使用箇所分として在庫し流用できる。使用感は問題なし。

対象商品:
37579306
2012-12-27
用途:
スプリング入りのシリンダー整備時にスプリングコンプレッサー的に使います。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

物としては特に問題なし

自分の様に整備時の工具として使うには本数が多すぎなので1本売りしていただければありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37579281
2013-10-04
用途:
アルミでベランダ作成
農・林・水産業

文句なしいいですよ。

対象商品:
37579297
2011-08-03
用途:
ケミカルのアンカーボルト
建設業・工事業

安くて、早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする