※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(ステンレス) インチ・ウイット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
37579464
品番
W1/2×1000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/2
山数
12山
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット