※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接ワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5kg) 注文コード 37579954 品番 EC-YGW16
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。

仕様
降伏点:440MPa
シールドガス:Ar80%+CO2/20%
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55 電流範囲(A)約70〜200 成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu 適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼 規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3 ワイヤー径(Φmm)0.8 JIS規格Z3312YGW16相当品 伸び(%)26 引張強度(MPa)530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37579954
2016-11-13
用途:
高張力鋼板用に

有名ブランドがこの価格で購入可能できるので助かります。

対象商品:
37579945
2015-08-07
用途:
自動車板金
カーサポート 様

値段が安いので、どうかと思いましたが、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする