スポーツペダル

(13件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 芯棒1/2spindle 注文コード37580103 品番G6000
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は芯棒2種類から選べます 他の種類を見る

PP。両面踏み。

ブラック 寸法(mm)98×89 質量(g)336 芯棒1/2spindle

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37580103
2020-05-16
用途:
交換用に

80年代の古いオフロード系の自転車の交換用として購入しました。ネジのサイズが1/2というもので、この商品以外の選択肢は少ないです。プレートのギザギザも、自転車の用途には丁度マッチしています。全体の造りもしっかりしていて、千円以下のペダルでも、ミカシマのハイクオリティーです!

対象商品:
37580103
2018-06-22
用途:
シティサイクル用に。

お年寄りのシティサイクル用に購入しました。踏み剛性の向上と滑り止めの性能の高さが理由。体力の弱った高齢者の方はしゃっきりした踏み心地とまめな整備が乗りやすさを感じていただけます。

対象商品:
37580112
2017-09-12
用途:
子どもの通学用自転車に

何度かこけてしまって、ペダルが割れていたので交換しました。ペダルレンチで元のペダルを外して付け替えました。

1人が参考にしています
対象商品:
37580112
2016-12-13
用途:
30年落ちの宮田シティサイクルに

先日、某ホームセンターで購入したペダルが、わずか1ヶ月でゴトゴトと引っかかるようになったので、評価の高い三ヶ島のペダルにしました。某ホームセンターのペダルと比べると、10倍(笑)は軽く回りますし、シューズへの食いつきも良かったです。少し大きめですが、リプレース用にオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
37580103
2018-06-25
用途:
通勤用のマウンテンバイク
製造業

格安でメーカー品ということで購入しましたが、サイズが違ったのが残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
37580112
2016-11-04
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

スピンドルの取り付けネジ側のベアリング部分にゴムのシールがあると雨水の浸入を防げるので良いと思いますがコストの面で難しいのかな。
また元のペダルはAPの同じようなデザインのものがついていましたがそれと比べると全体的にプラスティック部分が若干薄く感じられます。まあ日本製ということで信頼します。

2019-07-03
用途:
折りたたみ自転車(シルヴァF8F)に装着

装着・脱着で六角レンチで奥を固定する。左は逆ネジ。左右の区別はシールとシャフト根本の「ヒダ」の有無で可能。ペダルの折りたたみは当然便利だが、ペダル自体は重め。使用を続ける(2、3度、1回10キロ弱)間に、足元からコキコキ音がし始めた。残念ながら、純正に戻した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
37580112
2016-11-16
用途:
ママチャリ修理

金属の突起があるので滑らず踏みやすい。ペダルの幅はもう少し狭くていい。値段が安くてよい。おすすめ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする