80年代の古いオフロード系の自転車の交換用として購入しました。ネジのサイズが1/2というもので、この商品以外の選択肢は少ないです。プレートのギザギザも、自転車の用途には丁度マッチしています。全体の造りもしっかりしていて、千円以下のペダルでも、ミカシマのハイクオリティーです!
お年寄りのシティサイクル用に購入しました。踏み剛性の向上と滑り止めの性能の高さが理由。体力の弱った高齢者の方はしゃっきりした踏み心地とまめな整備が乗りやすさを感じていただけます。
何度かこけてしまって、ペダルが割れていたので交換しました。ペダルレンチで元のペダルを外して付け替えました。
先日、某ホームセンターで購入したペダルが、わずか1ヶ月でゴトゴトと引っかかるようになったので、評価の高い三ヶ島のペダルにしました。某ホームセンターのペダルと比べると、10倍(笑)は軽く回りますし、シューズへの食いつきも良かったです。少し大きめですが、リプレース用にオススメです。
格安でメーカー品ということで購入しましたが、サイズが違ったのが残念でした。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
スピンドルの取り付けネジ側のベアリング部分にゴムのシールがあると雨水の浸入を防げるので良いと思いますがコストの面で難しいのかな。
また元のペダルはAPの同じようなデザインのものがついていましたがそれと比べると全体的にプラスティック部分が若干薄く感じられます。まあ日本製ということで信頼します。
装着・脱着で六角レンチで奥を固定する。左は逆ネジ。左右の区別はシールとシャフト根本の「ヒダ」の有無で可能。ペダルの折りたたみは当然便利だが、ペダル自体は重め。使用を続ける(2、3度、1回10キロ弱)間に、足元からコキコキ音がし始めた。残念ながら、純正に戻した。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。