リピート購入です。
安いのでコスパが良いです。
三菱用に買いましたがネジピッチが合うのでスバルの軽にも使っています。
少し大きめですが問題なく使えています。
通常はオイル交換2回に1回の割合でフィルター交換をおこないますが、リーズナブルな価格なので、オイル交換毎に利用しています。ちなみにオイルもモノタロウさんのものを利用しています。満足しています。
現在はサクシードバン(息子用)とサクシードワゴン(自分用)のオイル交換時に毎回このオイルフィルターを使用しています。以前乗っていたデミオでもモノタロウのオイルフィルターを使用していました。長年使用していますが、当然不具合など無く、圧倒的コスパの良さで助かっています。
ものたろうオイルエレメントは全部シール付だと思ってシール無しを間違えて注文してしまった事があったのでシール有は大変にありがたくオイル管理が楽に行えて良いです
価格的に安いために、オイル交換時、毎回エレメントも交換しています。使用を始めて1年くらいたちますが、安くても使用に問題ないと思います。
家族のクルマも含めて、モノタロウのオイルフィルターを使用してます。
今までに、30個は購入済み。これからも購入していきます。
価格が安く、交換頻度が多くても問題なし。
純正同様に使えるし、何より低価格です。
三菱ミニキャブU-62 Tに使っていますがケチらずオイル交換と同時に交換しています。
軽自動車に使用しています。排出されたオイルは他の製品のオイルフィルターを使用していた時と変わりはありませんでした。リピートとして使用しています。