EPG2-2G エアスプレーガンU 重力式 E-Value 37585816

エアスプレーガンU 重力式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37585816 品番EPG2-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上向き・下向きの角度を付けて塗れます。
色替え・洗浄・使い切りがスピーディーで、時間短縮とコストダウンを実現しました。

用途塗料の吹き付け用 セット内容スプレーガン本体1個、専用ガンカップ1個 供給方式重力式 パターン開き(mm)195 塗料噴出量(mL/min)130 仕上フッ素コート カップ容量(mL)400 塗料ノズル径(Φmm)1.3 コンプレッサー(推奨)空気吐出量80L/min(0.6MPa時)、タンク容量30L〜 空気使用圧力(MPa)0.3
注意
※本製品をご使用になるには別途、圧縮空気供給源(エアコンプレッサー)と配管(エアーホース、ワンタッチソケット等)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37585816
2014-11-09
用途:
自動車、機械塗装

ノズル先端のニードル部分の精度が悪く待機時にノズルから塗料が垂れる

MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

対象商品:
37585816
2014-04-05
用途:
自動車塗装のサフェーサー塗装に使用
株式会社Global.I 様

吐出量とパターン幅の調整がもっと出来れば上塗り塗装にも使用可能だと思います。贅沢を言うと、カップスタンド付きだと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする