曜日別特売
S400 22CP スポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ 昭和インダストリーズ 37586193

スポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
サイズ22型
内容量1本注文コード37586193品番S400 22CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構

サイズ22型クロムメッキアズワン品番64-9555-72フレームエンド形状逆爪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37586193S400 22CP70811868S400 22CP S400 スポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ 昭和インダストリーズ 70811868S400 スポーツ車用 1本スタンド(逆爪) クロムメッキ昭和インダストリーズ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37586184
2022-08-20
用途: 既存品が壊れたため
その他業種

「1本スタンドの逆爪」はまずサイクルショップ店頭に在庫がありません。
あるお店では、お盆休みが入るので8月末くらいの入荷になると言われましたが、こちらで注文してすぐに手に入り修理できました。
本当に助かりました。

対象商品 : 69323932
2022-05-03
用途: 逆爪の旧車の交換用に。
建設業・工事業

既存のボルトに噛ませる形で簡単に取り付け可能でした。
普通に立てるだけでロックされますし、便利ですね。 いい商品だと思います。
ただ、取り付けがボルト一本なので、固定力は弱め。 スタンドを蹴ると少し動くのがわかります。 この辺は2点固定できる商品に軍配があがりますね。

対象商品 : 37586211
2018-05-09
用途: 自転車スタンド交換

スポーツ車に使用。
耐久性には問題ないようです。
ブラックもあればいいです。

対象商品 : 37586193
2014-11-26
用途: 子供用自転車の補修

近所に扱いがなかったのでこちらで購入しました。
逆ツメ用でサイズも豊富にあり助かった。

対象商品 : 37586202
2015-02-24
用途: 子供用のMTBタイプの自転車スタンドとして

スタンドを解除するときに接地する部分が地面と接地していないと、ロックが外れず、スタンドを持ち上げる(走行状態にする)ことができません。接地部が設置していてもいなくても解除できた方が使い勝手がよいと感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 37586184
2014-07-27
用途: スタンド

正爪タイプはホームセンター等でよく見ますが、逆爪タイプはあまり見かけませんでした。
即決しました。全然問題ありません。

対象商品 : 37586211
2013-12-13
用途: メンテナンス

古いオーソドックスな鉄フレームの自転車に向きます。
逆爪用なのでママチャリには使えません。
レトロな感じを出すのには良いですね。

対象商品 : 37586202
2013-06-15
用途: 子供の自転車部品交換

店頭では24インチ用があまり販売していなかったり、あっても高価だったりしていたので購入しました。取り付けは簡単に済みました。操作感は硬いようです。製品説明の中に、正爪と逆爪の違いをイラストなどで表現してれば、親切ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする