自転車用1本スタンド(正爪)

(63件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ26型 マルチコーティング 注文コード37586394 品番S600 26SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。

サイズ26型 マルチコーティング 用途軽快車用 アズワン品番64-9556-25 フレームエンド形状正爪
注意
※逆爪のフレームには取付できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37586394 S600 26SE 37586376 S600 26CPC 自転車用1本スタンド(正爪) 昭和インダストリーズ 自転車用1本スタンド(正爪) 昭和インダストリーズ 1本 988 税込1,087 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37586385
2026-01-19
用途:
27インチに仕様
サービス業

ナット1つ外すだけで簡単に取付できました。丈夫そうで廃車になるまで使えそうです。

対象商品:
37586333
2024-07-16
用途:
破損したスタンドの交換用

マルキン自転車に元々付いてきたスタンドの差動軸が破断してしまったので新しいこれを買いました。ばねも強くて動作も安定していて走行時に棒が落ちてくることも無く快適です。

対象商品:
37586297
2023-10-12
用途:
すぐに取付けできました。古い自転車のサビてきたスタンドを交換する為です。
不動産業

簡単に交換できました。使用感も値段の割に安いものとは思えないです。キッチリとロックもかかるし、問題ありません。色も真っ黒で気に入りました。

対象商品:
37586324
2024-02-21
用途:
これまでのが錆びていたので交換しました
スクールiIE盛岡南校 様 (教育・研究機関)

安定感があり、使用していても全く問題ありません。価格が安いのは嬉しいです。

対象商品:
37586333
2023-04-01
用途:
クロスバイク 交換
有限会社メディックスアルファ 様 (サービス業)

もう数年使っているクロスバイクのスタンド交換しました。
劣化してゆるゆる状態でした

千円以内で調達でき、且つモノもしっかりです。
重量は考えていないです 安さ優先しています

対象商品:
37586324
2023-02-13
用途:
分解整備して
金融・保険業

以前のスタンドが錆び付いて困っていましたが安くて良いのが有りました。

対象商品:
37586297
2022-05-16
用途:
20インチの小径車のスタンド
医療・福祉・介護関連業

これまで使っていた小径車の純正スタンドが故障したため取り替えように購入しました。なかなか20インチ用のスタンドがなかったので助かりました。
しかし、スタンドの足が純正よりも若干長いのか、スタンドを立てたときに、自転車が比較的まっすぐに立つことから、少し安定性に不安を感じていますが、倒れるようなことはありません。(あと数センチ足が短ければ駐輪したときにスタンド側へ傾いて安定するのにと思いました。)

対象商品:
37586385
2022-07-02
用途:
自転車OHにて
KEATON 様

ホームセンターなどで売られている商品と同等です。しかし価格が20%以上安い!急がない時、計画手な整備をされる方にすごくお勧めです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする