サンデン電装
サンデン電装の 自転車用ライト
サンデン電装の ライト(ダイナモ用)
LEDブロックダイナモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37587837
品番
Z-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
高輝度白色LED2個使用、低速でも明るいブロックダイナモです。
停車後も片側1個のLEDが数分間点灯します。
走行抵抗約50%(メーカー比)で軽い走りを実現しました。
色
シルバー
質量(g)
260
電源
ダイナモ
光源
白色LED×2個
ライト種類
LED
光度(cd)
1200
位置
取付ステー