ハイパッチ

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 37588196 品番 E-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。

仕様チューブ用 用途チューブ(自転車用) 寸法(mm)32×52 タイプL アズワン品番64-9557-72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588196
2025-12-22
用途:
車椅子チューブ修理
医療・福祉・介護関連業

よく付く、直ぐ付く、しっかり付く
裏紙等の剥がれも良い、厚みもあるが柔らかい

2025-05-21
用途:
自転車の空気抜け防止
農・林・水産業

自転車が4台あって長く自転車を使っていると空気が抜けるのでパンクと思い、自分でパンク修理する事が多くハイパッチが足りなくなるので予備用に購入しました。

2025-07-04
用途:
自転車のチューブの穴ふさぎに使用
その他業種

自転車のパンクで近接した場所に穴がある場合にこのサイズが使い易い、場合んいよってはハイパッチに一部が重なるような貼り付けも可能だと実感

対象商品:
37588223
2023-10-27
用途:
自転車のパンク修理

ママチャリの補修に、近隣の住民にもパンク修理に重宝しています。

対象商品:
37588214
2023-06-09
用途:
チューブ修理

700C 25-32mmのチューブ、20-26インチの軽快車のチューブのパンク修理をすべてこれ1つで済ましている。バースト以外の穴であればリム打ちでも釘穴でも対応できる。薄膜を剥がすタイプなので、失敗なくきれいに貼り付けることができる。

対象商品:
37588214
2023-01-17
用途:
車いすのパンク修理用として
医療・福祉・介護関連業

ゴムのりやらレバーやらとのセットよりも、単品で調達できる方が無駄がなく当方としては便利です。
他の方の高い評価も購入の際の参考になりました。
サイズが複数あるので、お好みのサイズを選ばれたら良いと考えます。

対象商品:
37588214
2023-04-17
用途:
自転車修理
サービス業

他のレビューでもある通り、着きが非常に良くストレス無く作業ができます。やっぱり品質は大事ですね。

対象商品:
37588196
2022-10-06
用途:
自転車、カブのバンク修理。
サービス業

30年間これの一択。間違いがない!
一時期、安い欧州のオレンジ色のパッチ使ってみたがスカタンだった。
たかがパッチ、されどパッチ、信頼と実績、ゆるぎない私の定番。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする