自転車用タイヤパッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 37588241 品番 E-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

タイヤの内貼り用修理材です。
強力ナイロン帆布入りですからタイヤの傷口を完全に補強します。

仕様タイヤ用 用途タイヤ(自転車)用 寸法(mm)39×72
注意
※パンク修理には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588257
2022-03-21
用途:
自転車のパンク
農・林・水産業

自転車がパンクしたので古いもので修理したらあまりつかなくなっていたので購入新しいのは着きが良いです。

対象商品:
37588257
2020-07-14
用途:
子供車自転車に使用

子供の乗り方が酷くてタイヤがすぐ切れるので、重宝しています。

対象商品:
37588257
2013-08-18
用途:
チューブレスレディタイヤの補修。

ショップで要交換と言われた2mm程の穴があいたMTBタイヤを補修して、問題なく使用出来てます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする