曜日別特売
- スタンドばね 中谷金属工業 37588887

スタンドばね

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)(バネ)60、(全長)85
材質/仕上ブラック
内容量1個注文コード37588887品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質/仕上ブラック長さ(mm)(バネ)60、(全長)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のスタンドのスプリグがいつの間にか無くなっていたので購入しました。助かりました。

2025-10-26
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

どこにも売っていなくて困ってました
普通は故障することが無いからだと思います
使用に問題はありません

2025-05-29
用途: ママチャリのスタンド修理

経年劣化で破損したばねと交換。
価格も安く助かりました。

2025-04-20
用途: ママチャリ交換パーツとして。
サービス業

問題無く使用。ステンレス製が錆、強度、的には
一番ですからもう少し安いといいですね。

対象商品 : 37588923
2024-10-22
用途: お客様修理用に

手持ちのママチャリ26インチ用、装着前の新品バネを測ったらバネ巻き部85mm フック端までの総長100mmでしたので、問題なく付けられると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37588896
2023-12-24
用途: 自転車の部品交換
サービス業

実売、ネット含めて最安でした。
CP素材は鉄より錆びにくいそうです。
自転車屋さんに持って行くと2500円ほどで
新しいスタンドに交換されますが、
モノタロウならこの値段でDIY出来ます。
二股ドライバーがあると交換作業が捗ります。
そちらもモノタロウでお安く…

1が参考にしています
対象商品 : 37588923
2023-02-10
用途: 良い 寸法がぴつたり
サービス業

取り付けが簡単でよかつた 今度も、頼もうと思います。

対象商品 : 37588887
2022-09-15
用途: 自転車のスタンドスプリングの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

現在使っている自転車のスタンドはスプリングはシングルです。スプリングが1本なので弱いんだと思っていましたがダメ元で交換してみることに・・・やはり下手っていたのかスプリングのおかげでよみがえりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
60mmは、バネ部分でなくバネの全長ですか?(両端の引っ掛け部分も含む)
回答:
60mmはバネのみ長さとなります。両端の引っ掛け部分も含めると85mmでございます。
7が参考にしています
2012-07-13

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする