※使用例

1801 AZ CLEAN シューズカバー(透明) アゼアス 37589124 1801 AZ CLEAN シューズカバー(透明) アゼアス 37589124

AZ CLEAN シューズカバー(透明)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10足) 注文コード37589124 品番1801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。

サイズフリー 用途衛生用品 トラスコ品番819-8879 種別シューズカバー 材質ポリエチレンフィルム クリア 区分使い捨て タイプロング 長さ(cm)42 底面の全長(cm)35
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37589124 1801 57808714 1801 AZ CLEAN シューズカバー(透明) アゼアス AZ CLEAN シューズカバー(透明) アゼアス 1パック(10足) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57808714
2024-09-29
用途:
バイクツーリングでの緊急用雨対策
その他業種

バイクツーリングでの雨対策で使えるかもと思い購入してみました
まだ使用してませんが思ったより丈夫そうで使い捨てと考えてイケるかなと思ってます

対象商品:
57808714
2022-12-17
用途:
バイク通勤の非常用

小さく畳め、携帯に便利。透明ナイロン材なので安価で気軽に使用出来ます。非常用なので使用頻度も少なく耐久性も問題なし。これで急な雨でも安心です。

対象商品:
57808714
2021-09-02
用途:
ペンキ作業時
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

子供たちが、看板にペンキで絵を描くときに靴がペンキで汚れるのを防ぐために利用しました。便利でした

対象商品:
37589124
2019-06-09
用途:
畑に入る際に防疫対策で使用
農・林・水産業

ずっと使っています。上部のミシン目で切って紐として
縛る部分が弱い。まあ、長靴の場合、縛らなくても脱げてこないが。

対象商品:
37589124
2018-06-21
用途:
床塗装、雨の日の通勤
製造業

上の部分に切り目がありひざ下を結ぶような感じですが男性ではちょっと短いような感じです
上の部分がゴムや紐が付いているとありがたいです
足首付近に輪ゴムでずり落ち防止が必要です
留め方にもう一工夫必要です

2人が参考にしています
対象商品:
37589124
2016-06-13
用途:
畜舎入場時に使用

安価なので使い易いです、ビニール製なので中でズルズル滑るのは
しかたないかと。

対象商品:
37589124
2020-02-05
用途:
畑作業の時

土が付いたまま車に乗るのが嫌だったため購入。車内が汚れずに良かった。

対象商品:
37589124
2015-09-16
用途:
畜産農場に入るときに衛生のため使用
卸売・小売業

最初は別のところで購入したのですが、そちらに在庫がなく、同じ商品を探していたらこちらのサイトにたどり着きました。
最初のところよりも価格は少し高いですが、いろんなサイトの中からこちらが比較的安価でした。
もう少し安くなると、継続購入できるのですが・・・(税込み500円前後)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする