2801 AZ GUARD 2801シューズカバー SMS アゼアス 37589255 2801 AZ GUARD 2801シューズカバー SMS アゼアス 37589255 2801 AZ GUARD 2801シューズカバー SMS アゼアス 37589255

AZ GUARD 2801シューズカバー SMS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10足) 注文コード37589255 品番2801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫い トラスコ品番819-8892 種別シューズカバー 材質SMS(ポリプロピレン不織布) サイズフリー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする