防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37589377 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品

適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-4
5.5mm2:R5.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、
2PNCT:5.5、
VCT・VCT(S):5.5
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合規格PSE 付属品セーフティワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37589377 - 63710088 MH2634 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機 1個 1,998 税込2,198 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37589377
2016-12-29
用途:
発電機の電源コードに取付。
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムカバーが柔らかくて、樹脂のボデーへの取付が楽である。

対象商品:
37589377
2016-06-15
用途:
現場プラントの配線
株式会社K2 様

手ごろな価格で、他社のコネクターとの接続も、不具合なく重宝してます。

対象商品:
37589377
2015-02-24
用途:
換気ファン配線

他の方も記載していますが、

パナソニックの防水プラグとカバー形状が合わないため接続できない。

相手プラグがアメリカン電気の場合も注意が必要と思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
37589377
2015-05-19
用途:
工場の機械コンセント用にて

価格は安かったが問題なく使える。

対象商品:
37589377
2014-06-05
用途:
停電時の冷凍庫などに使用
株式会社東洋機工サービス 様

他のメーカーのゴムカバーとは形状が違うので合いませんのでご注意を。

対象商品:
37589377
2012-04-13
用途:
給餌作業

形状のわずかな違いにより国産(松下)に
接続不能

MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。規格品になっておりますので、他社製プラグに合わないとのことですと、不良品の可能性がございますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする