GF-54 ゲージ付フロアポンプ GIYO 37590375

ゲージ付フロアポンプ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード37590375 品番GF-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。

最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)約920 グリーン 適合英・米・仏式バルブ 材質 全長(mm)660 空気圧160PSI
注意
※英式バルブに使用の際はエアゲージは作動致しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
車、自転車の空気入れ

追加購入です。使いやすく、気持ちよくエアーが入ります。高価ですがその価値はあります。

対象商品:
37590366
2025-01-01
用途:
仏式スポーツ車への空気入れ
その他業種

モノタロウで、以前、2000円ほどのゲージ付き空気入れを購入したのですが、それからの買い替えです。使ってみて、なによりも口金を仏式バルブにセットするのが、楽になりました。すんなりと、セット出来ます。ゲージもbar,psi表示の付いた大変りっぱなもので感動しています。大いに役に立ってくれることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37590366
2025-01-12
用途:
自転車の空気入れ
その他業種

空気入れに不具合があった時の交換用部品が販売されている点がいいですね(バルブやバルブヘッドキャップ、バルブホース一式等)。モノタロウでは扱っていませんが他のネットショップ3店程で、販売されています。高価なものなので傷んだ部品は交換して、長く使いたいですね。

対象商品:
37590357
2023-04-02
用途:
高圧まで楽に入れられる。

動作がスムーズで高圧までエアが楽に入れられます。
メーターも上にあり、目標数値をマークできるのでいいですね。

対象商品:
37590393
2022-04-11
用途:
自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ロードバイクとクロスバイクの仏式のバルブに使用。ゲージ付きを持っていなかったため必要を感じた。別のもの使用していたが高圧になると入っていかないようだった。コレは楽々入っていく。指定圧までしかいれてないが余裕。外観も数千円しか違わないのに高級感があり、ゲージが凄く良い。長く使えると良いです。

対象商品:
37590393
2022-01-24
用途:
自転車、バイクの空気入れ
まつた 様 (その他業種)

仏式、米式バルブで使っているが気持ちよく空気が入る。コンプレッサーもあるがこのほうが手軽で使い勝手がいい。漏れもほとんどない。

対象商品:
37590393
2021-08-27
用途:
自転車の空気入れ
まつた 様 (その他業種)

いつもはコンプレッサーで空気を入れていますが、そこに自転車を持っていくより、空気入れをそばに置いておくほうが早いのでこれにしました。仏式、米式使いやすくてエア漏れもなく買ってよかった。

対象商品:
37590357
2020-09-23
用途:
クロスバイク・耕運機・トラクタのタイヤの空気入れ
農・林・水産業

英・米・仏バルブ対応のため、各種タイヤへの空気が簡単に入れられます。今までホームセンターで購入した空気入れを使用していましたが、比べ物にならないくらいに早く空気を入れることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする