GM-07 携帯用マイクロフロアポンプ GIYO 37590454

携帯用マイクロフロアポンプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37590454 品番GM-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ホース収納式。足踏みステップ。

適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 使用空気圧(kPa)約960 全長(mm)285 シルバー 最大圧力(kPa)960 空気圧140PSI

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37590454
2015-09-17
用途:
通勤

レビューにパナソニックの仏式バルブに使えなかったという方がおられましたが、使えますよ!
但し、出荷状態から先端を分解して組み替える必要があるのに日本語取説が無いのでわかりにくいです。
工具も必要ない簡単な作業なのですが、自分も一瞬焦りました。

1人が参考にしています
対象商品:
37590454
2014-09-18
用途:
非常用

非常用に使うには便利です、軽く空気も入りますし満足、常用には向かないですよ。

対象商品:
37590454
2014-12-06
用途:
出先での緊急用
株式会社ムラタ 様

英式バルブ用トンボももう少し小型になればよいのですが

対象商品:
37590454
2013-10-08
用途:
アラヤエクセラスポルティーフ携行用として

同梱の部品利用でトップチューブ、シートチューブ又はダウンチューブに取付可能。
地面に立てバルブ取り付け部分に負担を掛けずにポンピングでき簡単に空気を入れることができる。

1人が参考にしています
対象商品:
37590454
2013-10-14
用途:
自転車
ベルキャスティング 様

すこく便利たが最初使い方知らなくて迷いましたがネット調べてわかりました

対象商品:
37590454
2013-09-18
用途:
スーパーカブのパンク修理

ツーリング中のパンクに対応するため購入しました。
実使用はまだですが、サイズ・価格・機能いずれも満足です。

対象商品:
37590454
2014-01-23
用途:
自転車の空気入れ

適合: 英・米・仏式バルブ と書いてありましたが、
パナソニックのスーキニスト 仏式バルブ には使えませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする