1008J-S 10Jステープル (ステンレス) 大阪魂 37590612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10Jステープル (ステンレス)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 注文コード37590612 品番1008J-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)8 ステープル幅(mm)10 線材(幅×厚さ)(mm)約1.2×約0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37590612 1008J-S 10095075 1008J‐S (ステンレス) 10Jステープル マックス 10Jステープル マックス 1箱(5000本) 3,298 税込3,628 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37590621
2016-01-13
用途:
釣具制作
広島マリンサービス 様

釣具で使用しています。錆び等は問題ありません
。但し本体が少ないので困ります。

対象商品:
37590637
2015-06-17
用途:
ベニヤ板の固定

錆びては困る旅館の押入れ襖に使用しました、見えないところですが 釘や ビスでは頭が少しでも飛び出ると 布団に引っかかります。作業もはかどるので その分を考えると この価格も高くは無いかな!って思いました。あとはスチール製のものとくらべて 抜けやすさがどうかな?って感じですが 引っ張ったところ強度には問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37590621
2013-02-06
用途:
布張り

maxと比較しても何の問題もなく使用できました。

対象商品:
37590612
2014-10-29
用途:
シート張替、車両内装固定

車両内装はうまく止まりましたが、スクーターのシート打ち込みは針が曲がって刺さりませんでいた。
針の問題か、タッカーの問題か よくわかりませんでした。 残念です。

対象商品:
37590621
2014-07-10
用途:
マリン関係 シート・カバー等の貼り替え

商品自体や・使用感も、某有名メーカー品と何ら変わり無いです。 非常に満足です。

対象商品:
37590612
2012-09-18
用途:
バイクシート、水上バイクの表皮張替え
明和内張 様

当方使用中のタッカーにもピッタリ合ったので、支障なく使えました。ステンレス製のステーブルは、一般的に高価なので、なかなか使用に踏み切れないのですが、当品はかなり安価で嬉しい価格設定になっています。今後はステンレス本来の防錆性を確認して行きたいです。

対象商品:
45536197
2014-06-05
用途:
ステンレスの網を仮止め

足の長さはよいのですが幅がすこしキツメで押し上げるスプリングよたっていると
押せないため打てないことがある。

対象商品:
37590621
2014-04-18
用途:
椅子の補修

使用は問題ありませんでした。
後は、経過をみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする