- OPP袋 テープ無し ノーブランド 37590962

OPP袋 テープ無し

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード37590962 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

雑貨・書類・小物のラッピングに最適なシール無しのOPP袋

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 種別8号 種類OPP袋 入数(枚)100 寸法(幅W×高さH)(mm)125×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37590962 - 09166202 13-24 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 1パック(100枚) 419 税込461 サイズが130×240です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37590996
2016-02-27
用途:
添付プリントの汚れ防止に

透明度もあり、厚みも手頃でとても良い。

ただ、ちょっと余裕がありすぎるかも?
A4対応の封筒や梱包資材の内寸に、入りきらないことも…。

対象商品:
37590962
2016-02-10
用途:
部品の小分け

格安な値段で大変良かった。

対象商品:
37590987
2015-10-23
用途:
雑誌類を入れ購読者に渡す。

ノーブランドと言うことで多少の不安がありましたが、品質に全く問題なく丈夫で使いやすいことが分かり2回目の購入です。
また、リピートすると思います。

対象商品:
37590996
2015-11-10
用途:
カタログチラシ配布用

透明度もよく扱いやすいです

対象商品:
37590953
2015-10-29
用途:
オークションに出したものを入れるため。

サイズがちょうど良く使いやすい!

対象商品:
37591005
2015-02-26
用途:
Tシャツのこん包

価格、使い勝手ともに文句なしです。毎月300枚程度は継続して買ってます

対象商品:
37590996
2015-11-23
用途:
乾物の袋詰め
吉又商店 様

透明度はよいが何となく使いにくい

対象商品:
37590987
2015-10-17
用途:
パンフレット入れたり
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で使いやすい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする