曜日別特売
PLUSH VL-6146 スポーツサドル VELO 37591215

PLUSH VL-6146 スポーツサドル VELO 37591215
PLUSH VL-6146 スポーツサドル VELO 37591215
PLUSH VL-6146 スポーツサドル VELO 37591215

スポーツサドル

(6件のレビュー)
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1個注文コード37591215品番PLUSH VL-6146
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

一般車・街乗り向け
極厚フォームが特長の快適仕様。一般車からスポーツバイクまで対応。ゆったり乗る方にぴったり!
男女兼用

ブラック長さ(mm)260幅(mm)215質量(g)590寸法(長さL×幅W)(mm)260×215
注意
※一般車用ヤグラは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37591215
2021-03-17
用途: 自転車

期待したけれど・・・
ちょっと小さかった。
もう少し柔らかめであったら 私には

対象商品 : 37591215
2020-08-04
用途: お尻の痛いの解消
製造業

自分が痩せ形体型ということもあると思いますが通常のスポーツタイプのサドルでは またいだだけでお尻が痛かったけど このサドルに換えてからはとても快適になりました おかげで片道30分の通勤も快適になりました。

対象商品 : 37591215
2018-05-07
用途: 自転車走行時
建設業・工事業

超快適。お尻の設置面積が広いので、全くお尻が痛くなくなった。純正のは20分も乗ればお尻が痛くてしんどかった。

対象商品 : 37591215
2016-04-10
用途: 会社通勤
製造業

MTBのシートから変えたらおケツが全然痛くなくなりました。

対象商品 : 37591215
2013-06-12
用途: 通販で購入した自転車のサドルを交換
サービス業

想像以上にゆったりサイズで、交換前のお尻の痛さがうそのようです。
価格も他の通販サイトより、断然安くて大変満足でした。
商品も充実しており、価格も安いので、今後も他の商品についても利用させて頂きたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37591215
2016-06-09
用途: 中・近距離のポタリング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は悪くないと思いますが、装着する自転車を選ぶと思います。スポーツサドルっていう名前ですが、かなりコンフォート寄りのタイプでないと合わないと思いますので注意して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする