PLUSH VL-3061 スポーツサドル VELO 37591224 PLUSH VL-3061 スポーツサドル VELO 37591224 PLUSH VL-3061 スポーツサドル VELO 37591224

スポーツサドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37591224 品番PLUSH VL-3061
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

中・長距離/スポーツ車入門向け
ゆったり座れる幅広ベース/適度な厚みでお尻をしっかり受け止める高品質フォーム材がポイントのPlushスタンダードサドル。
男性向け

ブラック 長さ(mm)265 幅(mm)160 質量(g)410 寸法(長さL×幅W)(mm)265×160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37591224
2020-11-27
用途:
ウーバー
運輸・通信業

スポーツタイプのサドルから交換しました。「ふかふか」というよりは「むちむち」ですけど、走りやすさとクッション性が両立できて良かったのではないかなと思います。力いっぱい漕ぎ続けるわけではないですが、長時間の乗車でもお尻回りが疲れなくなりました。

対象商品:
37591224
2018-03-02
用途:
自転車の交換部品
TAKO技研 様 (製造業)

たまたまモノタロウの広告に掲載されているのを見つけて 他の商品と一緒に購入しました。こんなものまで 扱っていることに驚くとともに 短納期で入手できて 感謝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37591224
2017-12-09
用途:
クロスバイク

サドルとしての機能は申し分ないですが、雨の後に縫い目から水が染み出ます。座ってると結構濡れます。

対象商品:
37591224
2018-03-06
用途:
交換用

一年もちませんでした。表面にヒビが入りだしています。これより前に購入した他の車体のサドルは同じ条件で全く問題出ていません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37591224
2016-08-22
用途:
通学用自転車

子供通学用自転車のサドルの交換のために購入。使用期間短く耐久性は不明です。

対象商品:
37591224
2012-07-24
用途:
ロードの旅行時サドルに
鈴木 様

結構クッション性があり、巾もあります。
色も、風合いも非常に良いです。
耐久や長くの使い勝手などはわかりませんが、物と状態は良いです。

旅行用にクッション性の高い物を探していましたがピッタリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする