VELO
VELOの サドル関連
VELOの サドル
VELOの スポーツ車用
スポーツサドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37591276
品番
PLUSH VL-4122
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハイスピードライド向け
後ろへの加重移動がしやすいフォルムが特長。シンプルな外見ながらベース材に開いた穴によって前加重時に起きがちな不快な圧迫を防止。
女性向け
色
ブラック
長さ(mm)
270
幅(mm)
135
質量(g)
320
寸法(長さL×幅W)(mm)
270×135