NOGUCHI スポーツサドル

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37591346 品番VL-3014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クロモリレール

ブラック 幅(mm)150 長さ(mm)260 用途コンフォート用 質量(g)540 寸法(長さL×幅W)(mm)260×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37591346
2022-02-27
用途:
自転車の改造メンテナンス
建設業・工事業

クッション性も良く、また縫い目が無いのが全天候型で良さそうです。また付属のヤグラは鉄製で重いですが、黒い塗装なのでカッコ良いです。次回もこれを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
37591346
2022-03-21
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

形状はスポーツライクで、以外にクッション性もあり良好です。

対象商品:
37591346
2021-11-13
用途:
街乗りのクロスバイクに

クロスバイクみたいな体勢で乗車するにはいい感触です。柔らかいのに腰があります。

対象商品:
37591346
2021-05-19
用途:
雨天時に使用

月極駐輪場に放置する事が有るため縫い目の無い防水シートを探してこの商品を発見しましたコスパ最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
37591346
2021-04-05
用途:
通勤用ミニベロ
ラボLLINC 様

鉄製のやぐらが付いている事から普及品なのがわかります。
同種の物は数百円で売られていたこともありました。
クッションが良く柔か過ぎず、悪くないです。

対象商品:
37591346
2021-07-01
用途:
補修用
卸売・小売業

決して悪い商品ではないが、いまいち残念な商品。真面目に漕げば分かる。臨時使用に限る。

対象商品:
37591346
2021-07-06
用途:
ママチャリの交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ママチャリのサドルの交換に使いました。
特に可もなく、不可もなく。

ちょっと見た目がスポーティになりますw

対象商品:
37591346
2021-03-22
用途:
部品交換
一般財団法人国際ハイウェイ財団 様 (その他業種)

使い始めは固いかなと思いましたが、使い慣れるとそれも気にならず、逆に座り心地が安定しているように感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする