360LED ウェッジ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37592222 品番 T20 ダブル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。

適合テール、ストップランプ 幅(mm)20 全長(mm)約50 レッド 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37592213
2017-09-19
用途:
スーパーカブのテールランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

速攻で切れました。結構いい値段でしたが、すごく損した気分です。ノーマルなら何本買えた?二度と買いません。

3人が参考にしています
2015-05-12
用途:
テールランプ

全く話にならない。 3日で電球部分がバラバラに。
返品できますか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
37592213
2013-10-22
用途:
バイクのテールランプ

バイクのテールランプに使用したのですが、振動に弱く1週間程でハンダ部分から折れて壊れてしまいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする