360LED ソケット 150°

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37592231 品番S25 シングル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ

定格電圧(V)12 アンバー 適合クリアーレンズのウインカー 幅(mm)23 全長(mm)47 消費電力(W)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37592231
2015-05-24
用途:
自分の車のウインカーのLED化の為

ノーブランド品でしたが、LEDの配置も多く見えたので期待して取り付けましたが、晴天時に点滅させて外から見てみると、点滅しているか、よくわからない状態で、テールランプに顔を近づけてかろうじて点滅がわかる程度なので、残念ながらこの製品は使用できませんでした。LEDの配置はトップに3LEDで、側面2LEDが5方向に配置してあり、テールランプのウインカーの隔室部分のリフレクターへの反射を期待しましたが、晴天時に車外に出て確認したところ、約1mの距離では点滅が不鮮明でテールランプのウインカー部分に顔を近づけてはじめて、トップ部分の3LEDが点滅しているのがようやく判別できる程度でした。正直なところ、これでは後続車には合図にはならないと思います。それと、この商品がダメだったので、他のショップで別のLEDバルブを購入して取り付けましたが、後で買ったLEDバルブは価格もノーブランド360LEDソケット150°よりも安く、2個セットで約2200円程度でしたが、晴天時でも点滅がはっきりわかる物でした。以上の事から、残念ですが、私は、このノーブランド360LEDソケット150°というこの品物はお勧めできないと思いました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする