ノーブランド
ノーブランドの 電装
ノーブランドの 電球・ハロゲンバルブ・HID
ノーブランドの 交換用電球
360LED G18ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
37592387
品番
G18 シングル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
幅(mm)
17
全長(mm)
31
色
ホワイト
消費電力(W)
0.6
定格電圧(V)
12