BG-220R-CP イオナイザーブローガン サンハヤト 37593123

イオナイザーブローガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード37593123 品番BG-220R-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600

高電圧の交流をコロナ放電させ、+-両極性のイオンをバランス良く同時噴射することにより、静電気を瞬間的に中和消去します。
トリガーを引くだけでイオンを噴射し、どなたでも簡単に使用できます。
コンプレッサー専用タイプです。
ブローガン本体に別売の静電気探知器(EG-5)を装着すれば、作業前後の静電気量が一目でわかります。
専用ACアダプター(MODEL AD-S608)が付属しています。

用途
電子機器分野/プリント基板の製版、印刷フィルム作成、半導体・液晶・ブラウン管・磁気ヘッドなどのほか、各種計測器の組み立て・補修時の静電気障害防止
光学分野/カメラなどのレンズの生産ラインに
コピー機、ATMなど/除電洗浄のスピードアップに
プラスチック製品関係/フィルムシートや成形品などの静電気によるホコリ付着の障害防止
印刷・製版関係・カラースキャナーやラボの処理工程などに
塗装下地の静電気消去/板金や塗装、コーティングの前処理用として
放電方式交流コロナ放電式 使用電源(V)DC6 動作温度(℃)0〜50 保存湿度(%)20〜90RH 保管温度範囲(℃)-10〜+50 継手Φ4mmチューブフィッティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする