曜日別特売
ICB-504 ユニバーサル基板 サンハヤト 37593674

ICB-504 ユニバーサル基板 サンハヤト 37593674
ICB-504 ユニバーサル基板 サンハヤト 37593674

ユニバーサル基板

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚種類片面仕様4ツ折りスナップ基板板厚(mm)1.6注文コード37593674品番ICB-504
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
種類片面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×145仕様4ツ折りスナップ基板仕上処理フラックス、部品面シルク印刷パターンドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37593674
2024-02-21
用途: 回路の増設

細長い状態で使用したかったのでプラカッターで地道にスジを入れて折ったのですが、簡単に真っ直ぐ折れる加工がしてあると便利だなぁと思いました。

対象商品 : 37594821
2017-03-09
用途: 測定器の回路改造に使用。
AKI電子工業株式会社その他業種

価格がネット上で一番安いので助かります。ただ納期が五日なので当日出荷ならなお良しです。

対象商品 : 37593674
2016-02-15
用途: 自作アンプの製作
サービス業

商品に対しては、外国製に比べ基板が曲がらず丈夫で素晴らしいです。

対象商品 : 37593936
2015-07-20
用途: リレー用基板
株式会社アドバンスパワー

ガラエポ基板なので、熱に安心。
価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする