曜日別特売
ICB-97-CK ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤト 37594383

ICB-97-CK ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤト 37594383
ICB-97-CK ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤト 37594383

ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
基板寸法(縦×横)(mm)95×138
内容量1枚注文コード37594383品番ICB-97-CK
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Dsubコネクタが直接実装できる。
従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。
マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。

種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×138付属品DCジャック:ホシデン製HEC0470-01-630(Φ2.1)又は相当品仕上処理フラックス、部品面シルク印刷パターンドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする