サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
QFP IC変換用基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37595101
品番
ICB-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片面
ピッチ(mm)
0.8
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
63.5×77.2
用途
ICパッケージ変換
仕様
0.8mmピッチMax.80ピン、2枚続き
仕上処理
ハンダ、レジスト
ランド
(外周)2.54mmピッチΦ0.9