サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
2mmピッチユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37595187
品番
ICB-034
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
2
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
45×120
用途
試作・評価
穴径(Φmm)
0.85
仕上処理
スルーホール金フラッシュ
パターン
2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランド
ランド
-