BUT-4 感光基板製作用品現像・エッチング用バット サンハヤト 37596063

感光基板製作用品現像・エッチング用バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37596063 品番BUT-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現像用にもエッチング用にもお使いいただけます。
酸・アルカリに強く、液漏れのないシームレスタイプです。

用途
露光済み感光基板の現像用容器に。
水洗用容器に。
基板等のエッチング用容器に。
種類その他 材質(本体)スチロール 耐熱温度(℃)70 底面サイズ(mm)290×320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする