基板垂直取付用ブロック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 37596535 品番 SBB-002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。

種類その他 材質(本体)真鍮 外形寸法(mm)8×8×8 適合ねじM3 仕上処理ニッケル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37596544
2018-06-17
用途:
基板取付位置の変更
製造業

形状が6mm立方体なので、試作基板などの取付位置の変更などに便利です、L型アングルより少ないスペースとネジ類で調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする