曜日別特売
SBB-003 基板垂直取付用ブロック サンハヤト 37596544

SBB-003 基板垂直取付用ブロック サンハヤト 37596544
SBB-003 基板垂直取付用ブロック サンハヤト 37596544

基板垂直取付用ブロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(mm)6×6×6
内容量1袋(4個)注文コード37596544品番SBB-003
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。

種類その他材質(本体)真鍮外形寸法(mm)6×6×6適合ねじM3仕上処理ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37596544
2018-06-17
用途: 基板取付位置の変更
製造業

形状が6mm立方体なので、試作基板などの取付位置の変更などに便利です、L型アングルより少ないスペースとネジ類で調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする