はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
ESP32開発ボードに刺してもピンが余ってくれるので、線だししやすかったです
少しだけ大きめのブレッドボードが欲しくて購入しました。もっと小型のものなら中国直輸入品(?)で安価な物がありますが、このサイズはあまり見かけませんし、安かろう悪かろうの品質で大変困った経験があります。
この製品はいまのところ品質に問題はありません。特にリード線を差し込む穴の部分がすり鉢状になっているため、差込み易いのも良い点です。
まあもう少し安価なら大満足なので、★4つにさせて頂きます。
配線は別に購入したリード線を繋げるだけ。
とても使い易く、手軽に回路確認が出来ています。
これから色々と使い倒したい。
他社ブレッドボードよりしっかりとしたつくりかと思います。
価格は高いように思えます。
大きさはやや小さいと感じます。
例えばPICなど48pinを使用したときには最低2つ以上必要かと。
市販のPICボード(最低限の機能のもの)を、本ボードに載せるとそれだけで他の部品が載せられなくなります。
また、電源周りが片側だけにありますが、電源のない側でボードを組み合わせできればよいのですが、電源のない側には電源側しか組み合わせできないのが不便のように感じます。
PICの書籍にある回路を組もうとすると、最低2個、多少複雑だと3個以上必要な感じです。
今回はブレッドボードのみですが、同メーカーの接続用の線もしっかりとしており隣接して並べてもよいように先端が細くなっているので、同メーカーのものがよいかと思われます。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。