ニューブレッドボード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 37596763 品番 SAD-13
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。

用途
試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他 ポイント数2854 外形寸法(mm)266×168×24 適合電線径AWG#22〜#30(Φ0.3〜Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10 特性6連結ピンの採用と部品搭載領域の4ブロック化で、コンピュータ回路も組立られ、さらにジャンプブロックを設け配線に余裕があります。スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取り付けられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
テスト回路の作成
建設業・工事業

ESP32開発ボードに刺してもピンが余ってくれるので、線だししやすかったです

対象商品:
37596727
2023-01-24
用途:
簡単な電子回路の実験
学校法人大阪産業大学 様 (教育・研究機関)

少しだけ大きめのブレッドボードが欲しくて購入しました。もっと小型のものなら中国直輸入品(?)で安価な物がありますが、このサイズはあまり見かけませんし、安かろう悪かろうの品質で大変困った経験があります。
この製品はいまのところ品質に問題はありません。特にリード線を差し込む穴の部分がすり鉢状になっているため、差込み易いのも良い点です。
まあもう少し安価なら大満足なので、★4つにさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
37596754
2022-06-05
用途:
現場の回路を組むときの事前動作確認に使用します
サービス業

配線は別に購入したリード線を繋げるだけ。
とても使い易く、手軽に回路確認が出来ています。
これから色々と使い倒したい。

対象商品:
37596727
2021-03-16
用途:
回路試作

ブランドの信頼度から選択した。使い勝手は申し分ない。

1人が参考にしています
対象商品:
38902997
2014-06-27
用途:
試作

他社ブレッドボードよりしっかりとしたつくりかと思います。
価格は高いように思えます。
大きさはやや小さいと感じます。
例えばPICなど48pinを使用したときには最低2つ以上必要かと。
市販のPICボード(最低限の機能のもの)を、本ボードに載せるとそれだけで他の部品が載せられなくなります。
また、電源周りが片側だけにありますが、電源のない側でボードを組み合わせできればよいのですが、電源のない側には電源側しか組み合わせできないのが不便のように感じます。
PICの書籍にある回路を組もうとすると、最低2個、多少複雑だと3個以上必要な感じです。
今回はブレッドボードのみですが、同メーカーの接続用の線もしっかりとしており隣接して並べてもよいように先端が細くなっているので、同メーカーのものがよいかと思われます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする