曜日別特売
SRH-21B ブレッドボード サンハヤト 37596806

ブレッドボード

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1式注文コード37596806品番SRH-21B
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。

用途
試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)ポイント数840(SRH-5×2・SRH-10×1)外形寸法(mm)119×191×24電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
注意
※列間隔の狭いコネクター等はICB-032をご使用頂ければ搭載することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: ミニブレッドボードと組み合わせて使おうと考えていた
製造業

機能的には不満はないが、ミニブレッドボードB-17WHの長手寸法の47.2mmと同じ長さで、上と右は凸、下と左は凹のほぞ構造を、B-17WHと同じにして企画してもらうと実に重宝すると思う.それこそ自由自在に回路が組める.鬼に金棒?

対象商品 : 37596851
2015-09-16
用途: 電子回路の試作

他社の類似製品を使用してみました。見た目は同じですが使用感が劣り使いにくいものでした。やはりブレッドボードはこの会社の製品に限ります。ただ価格がやや高いのが難点ですが・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする