キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) ラベル数240枚 ※20シート×12面 注文コード37598513 品番EDT-TMEX12R
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はラベル数など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊粘着剤により、台紙からはがして貼り付けた直後は粘着力が弱いため、ラベルがゆがんだり曲がってしまっても、はがして貼り直すことができます。貼り付けが完了したら、時間の経過とともに粘着力が強くなりますので、郵送時にはがれてしまう心配もありません。

セット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1 ホワイト タイプ角丸 ※R=2mm No.【お探しNo.】T57 寸法(幅W×高さH)(mm)一面:83.8×42.3 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)161 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数240枚 ※20シート×12面

商品説明動画

【エレコム】貼った直後は貼り直せて、時間が経ったら剥がれない宛名ラベル
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37598513
2020-06-19
用途:
宛名

色んな種類の宛名シールを買いましたが、紙質が良く無かったり、貼り憎くかったり、一枚剥がしただけで下地の紙がボロボロになったりで…。
これはそんな不具合が全くなくて最高です。やっとお気に入りが見つかりました。

対象商品:
37598504
2018-08-28
用途:
宛名シールとして使用
金融・保険業

この大きさのラベルを捜してここに辿り着きました。お値段も手ごろで重宝しています。

対象商品:
37598513
2023-07-03
用途:
封筒の宛名
教育・研究機関

テスト印刷して細かな修正をしようとしましたが,上部3段は下方に下部3段は上方にずれていたので修正ができませんでした。枠線を入れたかったのですが,宛名だけを印刷しました。

対象商品:
37598495
2013-03-31
用途:
宛名書き

特別可もなく不可もなくごく普通なもの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする