曜日別特売
CF24-1-V 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂 37599396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF24-1-V 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂 37599396
CF24-1-V 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂 37599396

六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37599396品番CF24-1-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法B(mm)29寸法B1(mm)30.5寸法B2(mm)12寸法B3(mm)80寸法D(mm)72寸法G(Φmm)24寸法G1(mm)25寸法H(mm)12寸法M(mm)M6×1.0寸法S(mm)M24×1.5寸法g1(mm)4寸法r(mm)1.5シールシールなし外径(Φmm)72幅(mm)29形状円筒外輪質量(g)1140最高回転数(min-1[r.p.m])6500最小寸法(mm)(肩)40基本静定格荷重Co(N)42462.8基本動定格荷重C(N)27458.6
注意
※最高回転数は、シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値はこの値の60%まで許容できます。
※グリースは全品番ともローラーとニードルの間に封入済みです。
※CF5~CF10は、スタッド頭部よりグリース注入できます(止め栓同封)。
※CF12~30は、グリースニップルがスタッド頭部に装着されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37599396CF24-1-V06540564CF24-1-ABCF24-1-V カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06540564カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37599317
2016-02-01
用途: 外径に溝を入れて線材の矯正ローラーとしてs

日本製よりも硬度が高いみたいです。 削りにくいです。 多分その分耐久性はあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37599292
2014-02-10
用途: ロータリーポンプの液体搬送
北四国テクノ

以前は大阪魂のCF6UU-Vを買っていましたが今回試験的にCF6-Vを購入。性能はほとんど変わらず価格が下がりメリット有
グリースも充填出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする