水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス楕円リンク
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37599651
品番
RO-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法D(mm)
4
寸法P(mm)
26
寸法W(mm)
12
質量(g)
8
トラスコ品番
849-2403
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kg)
90
参考使用荷重(kN)
0.88